特長画像1

TYR508 リリース結束バンド標準(ナチュラル色) TY-Rap 57482611 TYR508 リリース結束バンド標準(ナチュラル色) TY-Rap 57482611 TYR508 リリース結束バンド標準(ナチュラル色) TY-Rap 57482611 TYR508 リリース結束バンド標準(ナチュラル色) TY-Rap 57482611 TYR508 リリース結束バンド標準(ナチュラル色) TY-Rap 57482611

リリース結束バンド標準(ナチュラル色)

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57482611 品番 TYR508
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一時的にケーブルを結束するための再利用可能なTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。

用途屋内のシンプルなアプリケーションに。 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 適合RoHS トラスコ品番686-6511 材質本体:66ナイロン(PA66) 長さ(mm)364 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.4 ナチュラル(乳白) 使用温度範囲(℃)-40〜+85(常時使用も同じ) 難燃性UL94 V-2 引張強度(N)220 結束可能径(mm)最大:102、最小:10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする