特長画像1

TC347X 結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ) TY-Rap 57482620 TC347X 結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ) TY-Rap 57482620 TC347X 結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ) TY-Rap 57482620

結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5袋) 注文コード57482620 品番TC347X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。

用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番686-6557 材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66) 幅(mm)使用結束バンド:7.6 高さ(mm)8.7 縦(mm)29 横(mm)29 固定方法ねじ固定もしくは接着シール 難燃性UL94 V-0 取付穴径ΦD(mm)4.4×2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ穴(Φmm)4.4×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする