特長画像1

高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)、材質:対候性アセタール 注文コード57482638 品番TC412X
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。

用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。 仕様ケーブル許容本数:4本(5.5sq) トラスコ品番686-6553 材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)、材質:対候性アセタール フレーム厚さ(mm)1.5-3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大ケーブル径(Φmm)7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする