特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57482647
品番
TC5140
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途
屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6549
材質
本体:66ナイロン(PA66)
幅(mm)
使用結束バンド:2.4
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
6.7
縦(mm)
14.2
横(mm)
8.7
固定方法
ネジ止め
取付穴径ΦD(mm)
3.0難燃性:UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
3