特長画像1
TY-Rap
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
内容量
1袋
1箱(5袋)
1袋
縦(mm)
23.4
29
17
23.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57482665
品番
TC5142
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6556
材質
本体:66ナイロン(PA66)
幅(mm)
使用結束バンド:7.6
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
10.7
縦(mm)
23.4
横(mm)
14.2
固定方法
ネジ止め
取付穴径ΦD(mm)
5.2 難燃性:UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
5.2