特長画像1

TY54SM パネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋) TY-Rap 57482690 TY54SM パネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋) TY-Rap 57482690 TY54SM パネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋) TY-Rap 57482690 TY54SM パネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋) TY-Rap 57482690

パネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57482690 品番TY54SM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パネル取り付け用の羽根がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。

用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。 その他RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番686-6552 材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)102 幅(mm)3.5 厚さ(mm)1 ナチュラル(乳白) 使用温度範囲(℃)-40〜+85 最大結束径(Φmm)32 難燃性UL94 V-2 引張強度(N)130 最小結束径(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)2.5 取付穴径(mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする