※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57483085 品番TY525M-CLRS
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

用途屋内のあらゆるケーブル結束に。 トラスコ品番694-3076 材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)183 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1 赤、紫、グレイ、水、黒、オレンジ、白、緑、茶、黄の10混合 使用温度範囲(℃)-60〜+85 最大結束径(Φmm)48 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする