※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

壁面固定用アクセサリ(小袋)

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57483101 品番CT-5359
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直径8mmの穴にハンマーで取り付け、Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。

用途屋外のシンプルなアプリケーションに使用可能です。 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番694-3078 材質本体:11/12ナイロン 幅(mm)使用結束バンド:9.5 高さ(mm)16 縦(mm)43.1 横(mm)13.2 固定方法押し込み 難燃性UL94 V-HB RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ穴(Φmm)9.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする