※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57483356
品番
SRPE-12-0
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ケーブル束や、ホースなどを結束しつつ保護するらせん状のチューブです。
用途
屋外のあらゆるケーブル保護、結束に。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
694-6363
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.9
色
黒
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
13.9
呼び径(mm)
12
最大結束径(Φmm)
9-65
最大径(Φmm)
拡大:9.0 - 65
難燃性
UL94 V-HB
RoHS指令(10物質対応)
対応