※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57483390 品番 SRPE-19-0
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ケーブル束や、ホースなどを結束しつつ保護するらせん状のチューブです。

用途屋外のあらゆるケーブル保護、結束に。 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番694-6349 材質耐候ポリエチレン 厚さ(mm)1.3 長さ(m)10 ピッチ(mm)18.2 呼び径(mm)19 最大結束径(Φmm)15-100 最大径(Φmm)拡大:15.0 - 100 難燃性UL94 V-HB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする