代表画像
TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド)
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57483426
品番
TY525M-PDT
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途
飲料品産業機器・設備のケーブル結束に。
タイヤ製造機器・設備などの異物混入リスクを防ぐアプリケーションのケーブル結束に。
トラスコ品番
697-5956
材質
本体:金属検知ポリプロピレン(PP)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
181
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.2
色
明青
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大結束径(Φmm)
45
難燃性
UL94 HB
引張強度(N)
135
最小結束径(Φmm)
3.5