65B24R 自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V ノーブランド 57483575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はバッテリー容量・仕様など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
バッテリー容量(Ah)
36
仕様
セミシールド
注文コード
57483575
品番
65B24R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

補水がいらないセミシールドタイプ
独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。
振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術
極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。
ひとめで状態がわかるインジケーター付
バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。
充電制御車対応

用途
自動車・建機・農機用
仕様
セミシールド
長さ(mm)
238
質量(kg)
11.5
奥行(mm)
129
総高さ(mm)
227
バッテリー容量(Ah)
36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農機用バッテリー/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする