VX232AZ1D 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC 57483702

直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC12 ポート数2 ねじの種類Rc 注文コード57483702 品番VX232AZ1D
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は電圧・ポート数・ねじの種類など105種類から選べます 他の種類を見る

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

ポート数2 使用流体 電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 接続口径1/4 リード線切出し方式グロメット 仕様特殊電圧 材質(シール)NBR オリフィス径(Φmm)5 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57483167
2021-11-13
用途:
プレス機用
製造業

仲間に頼まれて購入しました。純正だと3万位するので買ってくれと頼まれました。
流石信頼のSMCと言ってました。

対象商品:
57483702
2021-03-27
用途:
除草剤散布機の手元コントロール

トラクターに付けるブームスプレーヤーを自作して、散布、停止を手元で操作できるようにしました。ソレノイドは12ボルト,オリヒィス径はサイズ最大の5ミリを使用しました。作動圧力差1MPaですが、除草剤専用ノズルを使用したので十分のように思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする