無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57483758 品番WCR-1166DHPL/D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

(1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル
(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能
(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載

付属品
LANケーブル(2.0m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
※保証書は取扱説明書に記載
仕様
●VCCI適合:VCCI Class B、技適●WAN側IP取得方法(有線LANインターフェース):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※
※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6コネクトに対応しています。●アクセスモード(無線LANインターフェース):インフラストラクチャーモード●アンテナ(無線LANインターフェース):内蔵アンテナ:
5GHz:2本
2.4GHz:2本
(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)●セキュリティー(無線LANインターフェース):WPA3 Personal
WPA2 Personal
WPA2/WPA3 Personal
WPA/WPA2 Personal
Any接続拒否
MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●セキュリティー(有線LANインターフェース):ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング●周波数範囲(チャンネル)(無線LANインターフェース):5GHz:
W52 36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)
W53 52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)
W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch/144ch(5500〜5720MHz)
2.4GHz:
1〜13ch(2412〜2472MHz)
※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)●準拠規格(最大転送速度)(無線LANインターフェース)(g):5GHz:
IEEE 802.11ac:866Mbps(80MHz 2×2)
IEEE 802.11n: 300Mbps(40MHz 2×2)
IEEE 802.11a: 54Mbps
2.4GHz:
IEEE 802.11n:300Mbps(40MHz 2×2)
IEEE 802.11: 54Mbps
IEEE 802.11b: 11Mbps
※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。●端子形状(有線LANインターフェース):RJ-45型 8極●伝送方式:【無線LANインターフェース】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
動作環境
温度 0〜40℃
湿度 10〜85%
伝送速度
【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3
INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)9.1(最大) 保証期間1年間
注意
※本製品は屋内使用に限ります。
※本製品はひかりTVには対応していません。
※本製品はマルチPPPoEには対応していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする