AXIS FA4115 ドームセンサーユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57483785 品番01001-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋内使用向けの柔軟性が高く目立ちにくい1080pバリフォーカルドーム
屋内で監視を行える柔軟でコンパクトなドーム
1080pの解像度のバリフォーカルレンズ
53°〜99°の水平視野
フォレンジックWDR
縦方向の画角が広いAxis Corridor Format

その他【バリフォーカルレンズ】○ フレーム最大25/30秒 開口寸法(mm)2 最大解像度【ビデオ】1920×1080 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 視野【水平】99-53 °【垂直】53-30 ° 動作温度(℃)-20~50 焦点距離2.8 - 6.0 mm レンズマウントM12 ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR イメージセンサーCMOS 最低照度(Lux)0.2(光感度:カラー)
注意
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする