AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57483916 品番01189-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手頃な価格で柔軟に天井へ設置
屋内での使用に最適
小売店舗および商業環境に最適
1 m〜1.8 mまで伸縮可能
軽量かつ堅牢

対応製品
AXIS T94B02D T94B02D T94B02D Pendant Pendant Pendant Kitが必要:
AXIS M20 ネットワークカメラシリーズ
AXIS M30 ネットワークカメラシリーズ
AXIS M31 ネットワークカメラシリーズ
AXIS T94K01D T94K01D T94K01D Pendant Pendant Pendant Kitが必要:
AXIS P32 ネットワークカメラシリーズ
AXIS P33 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)
AXIS Q35 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)
AXIS T91A04 Camera Holder 3/4” NPSが必要:
AXIS M10 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)
AXIS M11 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)
AXIS M50 ネットワークカメラシリーズ
AXIS P13 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)
AXIS P14 ネットワークカメラシリーズ
AXIS P32 ネットワークカメラシリーズ
AXIS P33 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)
AXIS Q35 ネットワークカメラシリーズ (屋内タイプ専用)
AXIS T91A06 Pipe Adapter Adapter Adapter 3/4-1.5" およ
びAXIS T94A01D T94A01D T94A01D Pendant Pendant Pendant Kitが必要:
AXIS M55 ネットワークカメラシリーズ
付属品インストールガイド / ネジ / ナットキット 備考【環境保護】PVC不使用 外形寸法【天井取付金具】最小:1 m / 最大:1.8 m、【壁面取付ブラケット】1 m 使用環境屋内用 ケーシングパウダーコーティングされたアルミニウム製、IK08準拠の耐衝撃性 設置条件天井 / 壁面 (安全ワイヤーが必要) 最大耐荷重(kg)1.6
注意
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする