※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
180-4694
注文コード
57484117
品番
25089 4.018
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
756
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
180-4694
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:30
寸法a(mm)
3.7
W1
8°
表面処理
無処理
W2
8°
寸法R(mm)
0.15
寸法La(mm)
12
寸法f(mm)
1.7
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
0.15
接続径(Φmm)
DCON:4