曜日別特売
25068 4.025 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT104. グーリング 57485569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25068 4.025 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT104. グーリング 57485569
25068 4.025 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT104. グーリング 57485569

溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番181-5484注文コード57485569品番25068 4.025
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。トラスコ品番181-5484材質超硬、表面処理:nanoAコート寸法(mm)Lg:30寸法a(mm)3.7W147°W2寸法R(mm)0.05寸法La(mm)12寸法f(mm)1.7寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)0.6接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする