VX232FAZXB 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232F SMC 57487123

直動形2ポートソレノイドバルブ VX232F

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2ポート 電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)10 注文コード57487123 品番VX232FAZXB
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はポート数・電圧・オリフィス径など82種類から選べます 他の種類を見る

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

仕様
禁油
管接続ねじ:Rc、ワンタッチ管継手付
ブラケット付
ポート数2ポート 使用流体 電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 リード線取出方法グロメット 質量(g)580 材質(シール)NBR 弁形式/ボディ形状N.C./単体 オリフィス径(Φmm)10 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 最高作動圧力差(MPa)0.1 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1 取出方向(リード線)標準 流量特性Av×10-6m2:53、換算Cv:2.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする