曜日別特売
25774 6.010 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106. グーリング 57488475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-4852
182-4852
180-7646
182-6515
180-6060
181-0759
180-9154
182-6441
182-4917
181-0726
182-4865
182-3294
180-6005
180-7599
180-9207
180-4317
181-0767
182-8112
180-9142
180-9202
180-4369
180-7654
181-0776
182-4837
180-5985
181-0774
182-8056
182-3333
180-9218
182-8050
182-8009
182-3360
182-6429
180-4380
182-6454
180-7649
180-6076
182-3262
180-6033
182-8079
180-4359
180-6069
182-8062
180-6030
180-9233
180-7586
180-7637
182-8032
180-6038
182-4949
182-8046
182-4853
182-1773
180-9198
182-4937
180-4334
182-3267
内容量1本注文コード57488475品番25774 6.010
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
仕様ピッチ1トラスコ品番182-4852材質超硬、表面処理:nanoAコート寸法(mm)Lg:37G(メートルねじ)M6寸法a(mm)4.5寸法E(mm)0.5寸法La(mm)12寸法f(mm)2.95寸法Dh6(mm)6寸法t max(mm)0.6接続径(Φmm)DCON:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする