※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径 6角穴ブローチ加工用 GN104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
233-6983
233-6983
232-2866
233-8549
234-4428
234-4509
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57490557
品番
25231 4.001
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
233-6983
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:25
表面処理
無処理
寸法R(mm)
0.05
寸法SW(mm)
1.50-2.00
寸法La(mm)
4
寸法f(mm)
1.5
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
3.5
接続径(Φmm)
DCON:1.5