※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 GG104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
180-6047
182-8052
180-6015
180-6047
180-4366
180-4383
180-4308
181-0784
180-7573
182-8059
180-5977
182-6524
182-8078
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57490645
品番
25163 4.006
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
仕様
ピッチ0.35~0.50
トラスコ品番
180-6047
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:35
G
(メートルねじ)M4/M5
寸法a(mm)
3.2
寸法E(mm)
0.35
表面処理
無処理
寸法La(mm)
17
寸法f(mm)
1.95
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
0.3
接続径(Φmm)
DCON:3.5