※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径 4角穴ブローチ加工用 GN104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
232-4440
234-2828
232-4440
232-2930
234-3376
234-2735
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57490907
品番
25235 4.004
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
232-4440
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:25
表面処理
無処理
寸法R(mm)
0.05
寸法SW(mm)
2.90-3.50
寸法La(mm)
5
寸法f(mm)
1.5
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
4.5
接続径(Φmm)
DCON:2.9