曜日別特売
27231 8.020 溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 GE108. グーリング 57491826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 GE108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-5556
233-5556
233-8695
233-5515
233-8681
232-9205
233-7089
234-0232
232-9229
233-8706
232-7588
233-5530
232-7601
233-5554
233-2396
232-7684
232-9194
233-3903
233-7148
233-5521
233-0799
233-0743
233-2353
233-7127
233-8758
233-8736
232-9240
232-7595
233-8702
232-7590
233-0789
233-8755
233-8728
232-6036
232-9243
233-8701
233-8693
232-7604
233-4011
233-8757
233-2393
233-8752
232-6025
233-4014
233-2339
233-5524
233-5484
233-7102
232-7673
233-2410
232-7682
232-6047
233-5519
232-7621
232-9185
233-0764
233-0816
233-8667
233-2340
233-0805
233-4008
232-6037
232-9248
232-7659
232-7610
233-2359
233-8750
233-2398
233-8674
233-5550
233-8676
232-6026
233-3984
232-6063
233-2354
232-7623
233-8662
233-8708
233-7072
232-9228
233-5542
内容量1本注文コード57491826品番27231 8.020
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途アルミ、銅、プラスチック用。トラスコ品番233-5556材質超硬寸法(mm)Lg:52寸法a(mm)7.7表面処理勝手左表面処理無処理寸法b(mm)1.5寸法R(mm)0.75寸法La(mm)27寸法f(mm)3.7寸法Dh6(mm)8寸法t max(mm)3接続径(Φmm)DCON:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする