※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径端面溝入れ加工用 nanoAコート GA104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
232-2937
232-4416
232-4507
232-2937
234-3915
234-3952
234-0150
233-7041
234-3310
234-3393
234-3860
234-3380
234-2784
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57492061
品番
25190 4.004
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
232-2937
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:35
表面処理
nanoAコート
寸法b(mm)
1.5
寸法R(mm)
0.05
寸法La(mm)
17
寸法f(mm)
1.6
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
3
接続径(Φmm)
DCON:4