曜日別特売
25795 6.003 溝入れ工具 インサート 内径端面フルR溝入れ加工用 GA106. グーリング 57492395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径端面フルR溝入れ加工用 GA106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番232-7679
内容量1本注文コード57492395品番25795 6.003
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番232-7679材質超硬寸法(mm)Lg:42表面処理無処理寸法b(mm)2寸法R(mm)1寸法La(mm)17寸法f(mm)2.6寸法Dh6(mm)6寸法t max(mm)8接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする