27228 8.020 溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE108. グーリング 57492517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27228 8.020 溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE108. グーリング 57492517
27228 8.020 溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE108. グーリング 57492517

溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-2430
233-2430
232-9260
232-9227
232-7638
233-2432
233-0769
232-7574
233-2348
233-8713
232-9234
233-2375
233-7082
233-7096
232-7584
233-3965
233-8741
233-5527
233-3966
232-9173
233-5564
232-7649
232-7614
232-7652
232-9215
232-6066
233-3944
233-7156
232-6045
233-7135
233-3952
233-3994
232-6030
233-8723
233-5485
233-5589
232-6059
232-6041
233-3943
233-0809
233-8692
233-5583
232-6013
233-2378
233-3978
233-0773
233-3962
233-7069
233-7157
232-6103
233-7131
232-7576
232-9210
232-9266
233-2343
233-2379
232-9236
233-5553
232-9175
233-3981
233-0807
233-8712
232-7665
233-5574
233-5503
233-7133
232-9231
233-8705
233-5500
232-9254
233-5496
233-8707
232-9224
232-7583
232-9197
233-5494
233-7140
233-7172
233-7161
232-6056
232-7605
内容量1本注文コード57492517品番27228 8.020
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。トラスコ品番233-2430材質超硬寸法(mm)Lg:52寸法a(mm)7.7表面処理勝手右表面処理nanoAコート寸法b(mm)1.5寸法R(mm)0.75寸法La(mm)27寸法f(mm)3.7寸法Dh6(mm)8寸法t max(mm)3接続径(Φmm)DCON:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする