27211 8.160 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT108. グーリング 57494021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27211 8.160 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT108. グーリング 57494021
27211 8.160 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT108. グーリング 57494021

溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番182-8157注文コード57494021品番27211 8.160
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
用途アルミ、銅、プラスチック用。トラスコ品番182-8157材質超硬寸法(mm)Lg:62寸法a(mm)7.7W147°表面処理無処理W2寸法R(mm)0.1寸法La(mm)37寸法f(mm)3.7寸法Dh6(mm)8寸法t max(mm)2.5接続径(Φmm)DCON:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする