25642 12.002 溝入れ工具 インサート 突切り加工 TiCNコート GZ305. グーリング 57494057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25642 12.002 溝入れ工具 インサート 突切り加工 TiCNコート GZ305. グーリング 57494057
25642 12.002 溝入れ工具 インサート 突切り加工 TiCNコート GZ305. グーリング 57494057

溝入れ工具 インサート 突切り加工 TiCNコート GZ305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-3799
内容量1箱(2本)注文コード57494057品番25642 12.002
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。その他GZ305.0150.000.AA.04.Nトラスコ品番182-3799材質超硬サイズ4表面処理TiCNコート寸法b(mm)1.5(±0.02)寸法s(mm)4.2寸法R(mm)0.1寸法t max(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする