※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 突切り加工 TiCNコート GZ305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
182-8562
182-3799
182-8537
182-8562
182-2167
182-8530
182-8488
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57494075
品番
25649 12.002
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。
その他
GZ305.0150.080.AA.04.L
トラスコ品番
182-8562
材質
超硬
サイズ
4
表面処理
TiCNコート
寸法b(mm)
1.5(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
W2
8°
寸法R(mm)
0.1
寸法t max(mm)
5