25647 12.002 溝入れ工具 インサート 突切り加工 FIREコート GZ305. グーリング 57494687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25647 12.002 溝入れ工具 インサート 突切り加工 FIREコート GZ305. グーリング 57494687
25647 12.002 溝入れ工具 インサート 突切り加工 FIREコート GZ305. グーリング 57494687

溝入れ工具 インサート 突切り加工 FIREコート GZ305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-6874
内容量1箱(2本)注文コード57494687品番25647 12.002
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。その他GZ305.0150.080.AA.04.Lトラスコ品番182-6874材質超硬サイズ4表面処理FIREコート寸法b(mm)1.5(±0.02)寸法s(mm)4.2W2寸法R(mm)0.1寸法t max(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする