曜日別特売
25615 12.004 溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 GE305. グーリング 57494915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25615 12.004 溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 GE305. グーリング 57494915
25615 12.004 溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 GE305. グーリング 57494915

溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 GE305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-6499
内容量1箱(2本)注文コード57494915品番25615 12.004
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
用途アルミ、銅、プラスチック用。その他GE305.0120.060.AA.04.Nトラスコ品番180-6499材質超硬サイズ4表面処理無処理寸法b(mm)1.2(±0.02)寸法s(mm)4.2寸法R(mm)0.6寸法t max(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする