※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 GE305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
182-2215
182-6903
182-2218
180-6440
180-6499
182-2215
180-4785
182-5331
182-6913
180-4796
180-6473
180-4788
182-0620
182-5360
182-6912
180-6466
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57494931
品番
25615 12.005
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
その他
GE305.0140.070.AA.04.N
トラスコ品番
182-2215
材質
超硬
サイズ
4
表面処理
無処理
寸法b(mm)
1.4(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
0.7
寸法t max(mm)
3