25614 12.003 溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 TiCNコート GE305. グーリング 57495850

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25614 12.003 溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 TiCNコート GE305. グーリング 57495850
25614 12.003 溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 TiCNコート GE305. グーリング 57495850

溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 TiCNコート GE305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-0649
内容量1箱(2本)注文コード57495850品番25614 12.003
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。その他GE305.0110.055.AA.04.Nトラスコ品番182-0649材質超硬サイズ4表面処理TiCNコート寸法b(mm)1.1(±0.02)寸法s(mm)4.2寸法R(mm)0.55寸法t max(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする