※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 TiCNコート GE305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
182-8516
180-4730
180-6446
182-0649
182-6902
182-3714
182-8516
182-6916
182-3718
180-4803
180-4806
180-6503
182-2178
182-6891
182-0631
182-8515
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57495877
品番
25614 12.006
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。
その他
GE305.0150.075.AA.04.N
トラスコ品番
182-8516
材質
超硬
サイズ
4
表面処理
TiCNコート
寸法b(mm)
1.5(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
0.75
寸法t max(mm)
3