25605 12.005 溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 FIREコート GE305. グーリング 57495999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25605 12.005 溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 FIREコート GE305. グーリング 57495999
25605 12.005 溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 FIREコート GE305. グーリング 57495999

溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 FIREコート GE305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番181-4225
181-4225
233-8541
232-2929
234-4520
232-2935
234-3328
234-2773
234-2742
234-2721
234-3315
181-7440
180-7898
181-9063
234-3924
232-4460
234-3870
234-3851
233-8563
234-3377
181-2636
181-7455
181-2642
181-7379
内容量1箱(2本)注文コード57495999品番25605 12.005
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
その他GE305.0300.030.BA.04.Nトラスコ品番181-4225材質超硬、表面処理:FIREコートサイズ4寸法b(mm)3(±0.02)寸法s(mm)4.2寸法R(mm)0.3寸法t max(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする