※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内外径フルR溝入れ加工用 FIREコート GE305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
182-0618
180-6426
180-4727
182-6951
182-0618
180-4786
180-4753
182-8470
180-4739
182-5325
182-6959
180-6455
182-2174
182-0612
180-6492
182-2196
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57496175
品番
25613 12.004
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
その他
GE305.0120.060.AA.04.N
トラスコ品番
182-0618
材質
超硬
サイズ
4
表面処理
FIREコート
寸法b(mm)
1.2(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
0.6
寸法t max(mm)
3