※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 GG305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
180-9193
180-9184
180-4371
180-9179
181-0756
180-5979
181-0786
180-9193
182-4929
182-8005
180-7583
180-5993
182-3357
180-9138
180-4326
182-4873
182-8053
180-9225
182-8076
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57496726
品番
25659 12.050
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
その他
GG305.TM00.200.AA.04.L
トラスコ品番
180-9193
材質
超硬
サイズ
4
ピッチ
2
寸法E(mm)
3.1
表面処理
無処理
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
0.28
寸法t max(mm)
1.35