25656 12.030 溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 TiCNコート GG305. グーリング 57497146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 TiCNコート GG305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番181-0721
内容量1箱(2本)注文コード57497146品番25656 12.030
参考基準価格(税別)¥10,420販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。その他GG305.TM00.150.AA.04.Rトラスコ品番181-0721材質超硬サイズ4ピッチ1.5寸法E(mm)3.4表面処理TiCNコート寸法s(mm)4.2寸法R(mm)0.21寸法t max(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする