※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 TiCNコート GG305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
181-0728
180-6018
181-0721
182-3306
180-5980
180-7642
182-8037
182-3293
180-4277
181-0728
182-4881
182-8008
180-4299
180-9227
181-0789
182-3367
182-4939
180-7558
180-4285
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57497496
品番
25656 12.080
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。
その他
GG305.TM00.600.AA.06.R
トラスコ品番
181-0728
材質
超硬
サイズ
6
ピッチ
3.0~6.0
寸法E(mm)
3.5
表面処理
TiCNコート
寸法s(mm)
6.2
寸法R(mm)
0.43
寸法t max(mm)
3.5