25664 12.020 溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 TiCNコート GG305. グーリング 57498056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 TiCNコート GG305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-6070
180-6070
182-4895
180-4295
181-0764
180-6044
181-0753
180-6008
182-3274
180-6073
182-8047
180-4313
182-3362
180-4373
182-3296
180-7559
182-3271
180-6035
180-9190
182-3258
182-3289
182-8028
182-6453
内容量1箱(2本)注文コード57498056品番25664 12.020
参考基準価格(税別)¥11,780販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。その他GG305.VM00.125.AA.04.Rトラスコ品番180-6070材質超硬サイズ4ピッチ1.25寸法E(mm)3.4表面処理TiCNコート寸法s(mm)4.2寸法R(mm)0.17寸法t max(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする