25636 12.003 溝入れ工具 インサート 端面フルR溝入れ TiCNコート GA305. グーリング 57498476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 端面フルR溝入れ TiCNコート GA305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番232-4443
内容量1箱(2本)注文コード57498476品番25636 12.003
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。トラスコ品番232-4443材質超硬サイズ4表面処理TiCNコート寸法b(mm)3(±0.02)寸法s(mm)4.2寸法R(mm)1.5寸法t max(mm)3接続径(Φmm)DCON:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする