25634 12.001 溝入れ工具 インサート 端面フルR溝入れ FIREコート GA305. グーリング 57498546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25634 12.001 溝入れ工具 インサート 端面フルR溝入れ FIREコート GA305. グーリング 57498546
25634 12.001 溝入れ工具 インサート 端面フルR溝入れ FIREコート GA305. グーリング 57498546

溝入れ工具 インサート 端面フルR溝入れ FIREコート GA305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番232-4469
内容量1箱(2本)注文コード57498546品番25634 12.001
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。トラスコ品番232-4469材質超硬サイズ4表面処理FIREコート寸法b(mm)1.5(±0.02)寸法s(mm)4.2寸法R(mm)0.75寸法t max(mm)2接続径(Φmm)DCON:15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする