※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 端面溝入れ FIREコート GA305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
234-2797
232-2891
233-8610
234-3352
234-2797
233-8630
234-0140
234-3386
232-4488
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57498598
品番
25626 12.003
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
234-2797
材質
超硬
サイズ
4
表面処理
FIREコート
寸法b(mm)
2.5(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
0.2
寸法t max(mm)
3
接続径(Φmm)
DCON:30