※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 端面フルR溝入れ FIREコート GA305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
234-0197
232-4469
233-7046
232-4432
234-0197
233-8641
234-2775
232-4480
233-6987
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57498659
品番
25634 12.003
参考基準価格(税別)
¥12,460
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
234-0197
材質
超硬
サイズ
4
表面処理
FIREコート
寸法b(mm)
3(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
1.5
寸法t max(mm)
3
接続径(Φmm)
DCON:30