※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 外径端面リセス加工用 GA305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
233-8603
234-3317
234-0192
233-8603
232-2923
234-4471
233-8620
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57498887
品番
25622 12.003
参考基準価格(税別)
¥17,760
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
233-8603
材質
超硬
サイズ
4
表面処理
無処理
寸法b(mm)
2.4(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
0.6
寸法t max(mm)
2
接続径(Φmm)
DCON:20