※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 外径端面リセス加工用 TiCNコート GA305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
233-8576
233-8576
234-0188
232-2853
232-2885
234-3894
232-2883
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57498930
品番
25620 12.001
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。
トラスコ品番
233-8576
材質
超硬
サイズ
4
表面処理
TiCNコート
寸法b(mm)
1.5(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
0.4
寸法t max(mm)
1.6
接続径(Φmm)
DCON:8