25619 12.002 溝入れ工具 インサート 外径端面リセス加工用 FIREコート GA305. グーリング 57499027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 外径端面リセス加工用 FIREコート GA305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番232-4500
内容量1箱(2本)注文コード57499027品番25619 12.002
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番232-4500材質超硬サイズ4表面処理FIREコート寸法b(mm)2(±0.02)寸法s(mm)4.2寸法R(mm)0.5寸法t max(mm)1.9接続径(Φmm)DCON:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする