25350 12.006 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25350 12.006 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499079
25350 12.006 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499079

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番180-4329注文コード57499079品番25350 12.006
参考基準価格(税別)¥24,330販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
その他GH305.2525.150.00.06.Rトラスコ品番180-4329材質スチールサイズ6寸法L(mm)150寸法b(mm)25寸法h1(mm)25給油方式外部給油寸法l1(mm)25寸法l2(mm)25寸法f1(mm)19.2H(mm)30h(mm)25寸法t max(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする