25356 12.011 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25356 12.011 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499307
25356 12.011 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499307

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番180-4310注文コード57499307品番25356 12.011
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
その他GH305.2020.125.90.12.Rトラスコ品番180-4310材質スチールサイズ12寸法L(mm)125寸法b(mm)20寸法h1(mm)20給油方式外部給油寸法l1(mm)20.6寸法f(mm)23.8寸法l2(mm)20.6H(mm)25h(mm)20寸法t max(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする